VEMER-SIBER GROUP S. - VEMVP968200 SP 302K SONDA X VE305K/306K - VP968200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Stift
Messbereich - -50...150 °C
Werkstoff - sonstige
Länge der Sonde - 1 mm
Länge des Anschlusskabels - 1.5 m
Packung
1 ST
EAN
8007951968207
Artikelnummer
VEMVP968200
Herstellernummer
VP968200
Hersteller
VEM
Ausführung:
Stift
Messbereich:
-50...150 °C
Werkstoff:
sonstige
Länge der Sonde:
1 mm
Länge des Anschlusskabels:
1.5 m
SP 302 K - Sonda di temperatura per tester e termometri. Sonda di tipo K a termocoppia Cr-Al per la rilevazione della temperatura. Sonda di ricambio per tester VE 305 K e VE 128. Sonda termocoppia a giunto esposto, senza contenitore metallico protettivo.Cavo con isolamento in teflon lunghezza 120 cm.