Startseite

VIMAR S.P.A. - VIW01722 BY-ALARM RIVELATORE TENDA A PARETE - 01722

KopierenKopieren
VIMAR S.P.A. - VIW01722 BY-ALARM RIVELATORE TENDA A PARETE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Erfassungsbereich - 140 °

  • Montageart - Aufbau

  • Meldeart - Infrarot/Mikrowelle (Dual)

  • Funksystem - nein

  • Charakteristik - Vorhang

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352548114

Artikelnummer

VIW01722

Herstellernummer

01722

Hersteller

VIW

Erfassungsbereich:

140 °

Montageart:

Aufbau

Meldeart:

Infrarot/Mikrowelle (Dual)

Funksystem:

nein

Charakteristik:

Vorhang

Betriebsstrom:

40 mA

Betriebsspannung:

12...12.01 V

Höhe:

110 mm

Breite:

26 mm

Tiefe:

31 mm

Abdecküberwachung:

ja

Rivelatore By-alarm a doppia tecnologia a tenda per la protezione di varchi ed infissi quali porte, finestre, terrazzi coperti, corridoi di passaggio e vetrate, installazione a parete.