VIMAR S.P.A. - VIW01723 BY-ALARM RIVELAT. TENDA IP54 DA ESTERNO - 01723

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufbau
Meldeart - Infrarot/Mikrowelle (Dual)
Funksystem - nein
Charakteristik - Vorhang
Betriebsstrom - 70 mA
Packung
1 ST
EAN
8007352548107
Artikelnummer
VIW01723
Herstellernummer
01723
Hersteller
VIW
Montageart:
Aufbau
Meldeart:
Infrarot/Mikrowelle (Dual)
Funksystem:
nein
Charakteristik:
Vorhang
Betriebsstrom:
70 mA
Betriebsspannung:
12...12.01 V
Höhe:
155.7 mm
Breite:
71.5 mm
Tiefe:
103 mm
Abdecküberwachung:
ja
Rivelatore By-alarm a doppia tecnologia a tenda IP54 da esterno per la protezione di varchi ed infissi quali porte, finestre, terrazzi coperti, corridoi di passaggio e vetrate, installazione a parete.



