VIMAR S.P.A. - VIW01890.E KNX CAVO 2X2X0,8MM LSZH ECA 100M VERDE - 01890.E
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl - 4
Kategorie - sonstige
Leiternennquerschnitt - 0.5 mm²
Mantel-Farbe - grün
Packung
100 M
EAN
8007352599086
Artikelnummer
VIW01890.E
Herstellernummer
01890.E
Hersteller
VIW
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
4
Kategorie:
sonstige
Leiternennquerschnitt:
0.5 mm²
Mantel-Farbe:
grün
Mantelmaterial:
sonstige
Verseilelement:
Paare
Schirm über Verseilung:
Folie
Leiterdurchmesser:
0.8 mm
Schirm über Verseilelement:
ohne
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Außendurchmesser ca.:
6 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
20...80 °C