Startseite

VIMAR S.P.A. - VIW03017.5 CORDONE RJ45 CAT5E U/UTP 5M - 03017.5

KopierenKopieren
VIMAR S.P.A. - VIW03017.5 CORDONE RJ45 CAT5E U/UTP 5M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - 5E

  • Kabeltyp - U/UTP

  • Länge - 5 m

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - RJ45 8(4)

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)

Packung

  • 5 ST

EAN

8007352275553

Artikelnummer

VIW03017.5

Herstellernummer

03017.5

Hersteller

VIW

Kategorie:

5E

Kabeltyp:

U/UTP

Länge:

5 m

Steckverbindertyp Anschluss 2:

RJ45 8(4)

Steckverbindertyp Anschluss 1:

RJ45 8(8)

Mantel-Farbe:

grau

Knickschutztülle:

angespritzt

Ausführung flammwidrig:

nein

Rasthebelschutz:

ja

Kabelkonstruktion:

4x2

Ölbeständig nach EN 60811-404:

nein

AWG-Querschnitt:

24

Cordone di permutazione RJ45 Cat. 5e, cavo non schermato a 4 coppie 24AWG, guaina in PVC, grigio - 5 m