Startseite

VIMAR S.P.A. - VIW03020.2 CORDONE RJ45 CAT6 S/FTP 2 M - 03020.2

KopierenKopieren
VIMAR S.P.A. - VIW03020.2 CORDONE RJ45 CAT6 S/FTP 2 M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - 6

  • Kabeltyp - S/FTP

  • Länge - 2 m

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)

  • Mantel-Farbe - blau

Packung

  • 10 ST

EAN

8007352462847

Artikelnummer

VIW03020.2

Herstellernummer

03020.2

Hersteller

VIW

Kategorie:

6

Kabeltyp:

S/FTP

Länge:

2 m

Steckverbindertyp Anschluss 1:

RJ45 8(8)

Mantel-Farbe:

blau

Knickschutztülle:

angespritzt

Ausführung flammwidrig:

nein

Kabelkonstruktion:

4x2

Ölbeständig nach EN 60811-404:

nein

AWG-Querschnitt:

26

Cordone di permutazione RJ45 Cat. 6, schermato S/FTP a 4 coppie 26 AWG, guaina in PVC, blu - 2 m.