VIMAR S.P.A. - VIW03020.5 Cordone RJ45 Cat6 S/FTP 5 m - 03020.5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kategorie - 6
Kabeltyp - S/FTP
Länge - 5 m
Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)
Mantel-Farbe - blau
Packung
5 ST
Produktserien
EAN
8007352462885
Artikelnummer
VIW03020.5
Herstellernummer
03020.5
Hersteller
VIW
Kategorie:
6
Kabeltyp:
S/FTP
Länge:
5 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(8)
Mantel-Farbe:
blau
Knickschutztülle:
angespritzt
Ausführung flammwidrig:
nein
Kabelkonstruktion:
4x2
Ölbeständig nach EN 60811-404:
nein
AWG-Querschnitt:
26
Cordone di permutazione RJ45 Cat. 6, schermato S/FTP a 4 coppie 26 AWG, guaina in PVC, blu - 5 m


