Startseite

VIMAR S.P.A. - VIW03022.1 CORDONE RJ45 CAT6A S/FTP 1 M - 03022.1

KopierenKopieren
VIMAR S.P.A. - VIW03022.1 CORDONE RJ45 CAT6A S/FTP 1 M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - 6A (IEC)

  • Kabeltyp - S/FTP

  • Länge - 1 m

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)

  • Mantel-Farbe - orange

Packung

  • 10 ST

EAN

8007352462908

Artikelnummer

VIW03022.1

Herstellernummer

03022.1

Hersteller

VIW

Kategorie:

6A (IEC)

Kabeltyp:

S/FTP

Länge:

1 m

Steckverbindertyp Anschluss 1:

RJ45 8(8)

Mantel-Farbe:

orange

Knickschutztülle:

angespritzt

Ausführung flammwidrig:

nein

Kabelkonstruktion:

4x2

Ölbeständig nach EN 60811-404:

nein

AWG-Querschnitt:

24

Cordone di permutazione RJ45 Cat. 6A, schermato S/FTP a 4 coppie 26 AWG, guaina in PVC, arancione - 1 m