VIMAR S.P.A. - VIW03149.E CAVO 12 FIBRE MONO 9/125 OS2 ECA 500M - 03149.E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Faserart - Singlemode 9/125
Anzahl der Fasern - 12
Ader-Art - Hohlader
Mantelmaterial - sonstige
Faser-Anzahl je Ader - 12
Packung
500 M
Produktserien
EAN
8007352574854
Artikelnummer
VIW03149.E
Herstellernummer
03149.E
Hersteller
VIW
Faserart:
Singlemode 9/125
Anzahl der Fasern:
12
Ader-Art:
Hohlader
Mantelmaterial:
sonstige
Faser-Anzahl je Ader:
12
Kabel längswasserdicht:
nein
Mit Nagetierschutz:
nein
Mantel-Farbe:
sonstige
Kabel querwasserdicht:
nein
Mit Zugentlastung:
nein
Kabel metallfrei:
ja
Ölbeständig nach EN 60811-404:
nein
Chemisch beständig:
nein
Außendurchmesser ca.:
3 mm
Bewehrung/Armierung:
ohne
Raucharm nach IEC 61034-2:
ja