Startseite

VIMAR S.P.A. - VIW03153.E CAVO 4 FIBRE MULTI 50/125 OM3 ECA 500M - 03153.E

KopierenKopieren
VIMAR S.P.A. - VIW03153.E CAVO 4 FIBRE MULTI 50/125 OM3 ECA 500M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Faserart - Multimode 50/125

  • Anzahl der Fasern - 4

  • Ader-Art - Hohlader

  • Mantelmaterial - sonstige

  • Faser-Anzahl je Ader - 4

Packung

  • 500 M

EAN

8007352574885

Artikelnummer

VIW03153.E

Herstellernummer

03153.E

Hersteller

VIW

Faserart:

Multimode 50/125

Anzahl der Fasern:

4

Ader-Art:

Hohlader

Mantelmaterial:

sonstige

Faser-Anzahl je Ader:

4

Kabel längswasserdicht:

nein

Mit Nagetierschutz:

ja

Mantel-Farbe:

sonstige

Kabel querwasserdicht:

nein

Mit Zugentlastung:

nein

Kabel metallfrei:

ja

Ölbeständig nach EN 60811-404:

nein

Chemisch beständig:

nein

Außendurchmesser ca.:

6.3 mm

Bewehrung/Armierung:

ohne

Raucharm nach IEC 61034-2:

ja

Cavo Netsafe in fibra ottica multimodale loose 50/125 µm OM3 con 4 fibre, con guaina in LSZH, Classe CPR Eca, idoneo per installazione con cavi energia di I Categoria (U0 = 400 V), verde acqua - bobina da 500 m.