VIMAR S.P.A. - VIW03209.3L KIT APERTURA A LIBRO PER QUADRO 03209.3 - 03209.3L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Werkstoff - sonstige
Farbe - grau
Ausführung als Sichttür - nein
Schutzart (IP) - IP20
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8007352276741
Artikelnummer
VIW03209.3L
Herstellernummer
03209.3L
Hersteller
VIW
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
grau
Ausführung als Sichttür:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
632 mm
Höhe:
501 mm
Tiefe:
117 mm
Ausführung der Oberfläche:
lackiert
Kit apertura a libro per quadro 03209.3, peso 8 kg.


