VIMAR S.P.A. - VIW03209.3P PORTA RICAMBIO PER QUADRO 03209.3 - 03209.3P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schlosstür
Werkstoff - sonstige
Farbe - sonstige
Ausführung als Sichttür - ja
Schutzart (IP) - IP20
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8007352276444
Artikelnummer
VIW03209.3P
Herstellernummer
03209.3P
Hersteller
VIW
Ausführung:
Schlosstür
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
sonstige
Ausführung als Sichttür:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
595 mm
Höhe:
435 mm
Tiefe:
62 mm
Ausführung der Oberfläche:
lackiert
Porta di ricambio per quadro 03209.3


