VIMAR S.P.A. - VIW03215.4 QUADRO PANNELLI 19IN 15U 600X514X760MM - 03215.4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 15
Schutzart (IP) - IP20
Tiefe - 515.5 mm
Breite - 600 mm
Farbe - grau
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8007352559264
Artikelnummer
VIW03215.4
Herstellernummer
03215.4
Hersteller
VIW
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
15
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
515.5 mm
Breite:
600 mm
Farbe:
grau
Höhe:
763 mm
Art der Lüftung:
ohne
Mit Seitenwänden:
ja
Rastermaß:
482,6 mm (19 Zoll)
Ausführung der Profilschiene:
L-förmig
Anzahl der Türen:
1
Mit Sockel:
nein
Mit rückseitiger Tür:
nein
Mit Fronttür:
ja
Mit Dachblech:
ja
Werkstoff:
sonstige
Zerlegbar:
ja
Mit Erdung:
ja
Ausführung:
mit Schwenkrahmen
Ausführung der Oberfläche:
lackiert
RAL-Nummer:
0


