VIMAR S.P.A. - VIW03224.4 ARMADIO PER PANNELLI 25U 640X640X1263MM - 03224.4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 25
Schutzart (IP) - IP20
Tiefe - 640 mm
Breite - 640 mm
Farbe - grau
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8007352559301
Artikelnummer
VIW03224.4
Herstellernummer
03224.4
Hersteller
VIW
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
25
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
640 mm
Breite:
640 mm
Farbe:
grau
Höhe:
1263 mm
Art der Lüftung:
ohne
Mit Seitenwänden:
ja
Rastermaß:
482,6 mm (19 Zoll)
Ausführung der Profilschiene:
L-förmig
Anzahl der Türen:
2
Mit Sockel:
nein
Mit rückseitiger Tür:
ja
Mit Fronttür:
ja
Mit Dachblech:
ja
Werkstoff:
sonstige
Zerlegbar:
ja
Mit Erdung:
ja
Ausführung:
mit Schwenkrahmen
Ausführung der Oberfläche:
lackiert
RAL-Nummer:
0