Startseite

VIMAR S.P.A. - VIW06414.BP PRESA 2P+T 16A P17/11 AVORIO - 06414.BP

KopierenKopieren
VIMAR S.P.A. - VIW06414.BP PRESA 2P+T 16A P17/11 AVORIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schutzkontaktstift

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Farbe - sonstige

  • Montageart - Unterputz

  • Nennstrom - 16 A

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352039230

Artikelnummer

VIW06414.BP

Herstellernummer

06414.BP

Hersteller

VIW

Ausführung:

Schutzkontaktstift

Anzahl der Einheiten:

1

Farbe:

sonstige

Montageart:

Unterputz

Nennstrom:

16 A

Mit Klappdeckel:

nein

Überspannungsschutz:

nein

Fehlerstromschutz:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Verdrehter Zentraleinsatz:

nein

Nennspannung:

250 V

Bpresa SICURY 2P+T 16 A standard italiano tipo P17/11. Colore: Avorio.