Startseite

VIMAR S.P.A. - VIW09920.01 SCATOLA PARETE 12-14M BIANCO - 09920.01

KopierenKopieren
VIMAR S.P.A. - VIW09920.01 SCATOLA PARETE 12-14M BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Gehäuse-Unterteil

  • Anzahl der Einheiten - 14

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Mit Abdeckrahmen - nein

Packung

  • 25 ST

EAN

8007352117075

Artikelnummer

VIW09920.01

Herstellernummer

09920.01

Hersteller

VIW

Zusammenstellung:

Gehäuse-Unterteil

Anzahl der Einheiten:

14

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Mit Abdeckrahmen:

nein

Mit Kabeleinführung:

ja

Gerätetiefe:

70 mm

Gerätebreite:

206 mm

Gerätehöhe:

152 mm

Scatola per installazione a parete di 12 (6+6) moduli Idea o di 14(7+7) moduli Eikon o Plana mediante i relativi supporti e placche,bianco