Startseite

VIMAR S.P.A. - VIW09974 SCATOLA PARETE 3M P48MM BIANCO - 09974

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Gehäuse-Unterteil

  • Anzahl der Einheiten - 3

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Mit Abdeckrahmen - nein

Packung

  • 20 ST

EAN

8007352043862

Artikelnummer

VIW09974

Herstellernummer

09974

Hersteller

VIW

Zusammenstellung:

Gehäuse-Unterteil

Anzahl der Einheiten:

3

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Mit Abdeckrahmen:

nein

Mit Kabeleinführung:

ja

Gerätetiefe:

48 mm

Gerätebreite:

124 mm

Gerätehöhe:

80 mm

Scatola da parete 3 moduli, profondità 48 mm, per installazione diapparecchi 8000 e Linea con i relativi supporti e placche o placcheautoportanti, avorio. Da installare su superfici isolanti nontraforate o superfici metalliche messe a terra