Startseite

VIMAR S.P.A. - VIW14007 TRE DEVIATORI 1P 20AX BIANCO - 14007

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltungsart - Wechselschalter

  • Bedienungsart - Wippe/Taste

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - weiß

  • Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme

Packung

  • 20 ST

EAN

8007352404427

Artikelnummer

VIW14007

Herstellernummer

14007

Hersteller

VIW

Schaltungsart:

Wechselschalter

Bedienungsart:

Wippe/Taste

Montageart:

Unterputz

Farbe:

weiß

Zusammenstellung:

Modulargerät für Installationsschalterprogramme

Anzahl der Betätigungswippen:

3

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

2

Tastschalter:

ja

Befestigungsart:

einrasten

Beleuchtung:

nein

Mit Montageplatte:

nein

Beleuchtungsfunktion:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Beleuchtungsart:

sonstige

RAL-Nummer (ähnlich):

9003

Textfeld/Beschriftungsfläche:

ja

Bemessungsstrom:

20 A

Anschlussart:

Schraubklemme

Geeignet für Schutzart (IP):

IP40

Waschmaschinenschalter:

nein

Nennspannung:

250 V

Schaltstrom für Leuchtstofflampen:

20 AX

Rückmeldekontakt:

nein

Gerätebreite:

44.8 mm

Einbautiefe:

30.6 mm

Gerätehöhe:

49 mm

Gerätetiefe:

44.6 mm

Deviatore 1P 16 AX 250 V~, illuminabile, tasto sostituibile, materiale antibatterico, bianco