Startseite

VIMAR S.P.A. - VIW14022.AB TASTO 2M ILLUMINABILE ANTIBATTERICO - 14022.AB

KopierenKopieren
VIMAR S.P.A. - VIW14022.AB TASTO 2M ILLUMINABILE ANTIBATTERICO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - einteilige Wippe

  • Aufdruck/Kennzeichnung - ohne

  • Verwendung - Schalter/Taster

  • Farbe - weiß

  • RAL-Nummer (ähnlich) - 9003

Packung

  • 20 ST

EAN

8007352499812

Artikelnummer

VIW14022.AB

Herstellernummer

14022.AB

Hersteller

VIW

Ausführung:

einteilige Wippe

Aufdruck/Kennzeichnung:

ohne

Verwendung:

Schalter/Taster

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9003

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

nein

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Kontrollfenster/Lichtauslass:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Mit Beschriftungsfeld:

nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP40

Tiefe:

1470 mm

Tasto intercambiabile 2 moduli, illuminabile ad anello, materiale antibatterico, bianco