Startseite

VIMAR S.P.A. - VIW14046 USCITA CAVO CON MORSETTIERA 20A BIANCO - 14046

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - weiß

  • RAL-Nummer (ähnlich) - 9003

  • Geeignet für Aufputzgehäuse für Unterputzgerät - ja

Packung

  • 10 ST

EAN

8007352389526

Artikelnummer

VIW14046

Herstellernummer

14046

Hersteller

VIW

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9003

Geeignet für Aufputzgehäuse für Unterputzgerät:

ja

Uscita cavo con morsettiera 2P+T 20 A 250 V~, bianco - 2 moduli