Startseite

VIMAR S.P.A. - VIW14136.1 REGOLATORE MASTER ROT 230V UNIVERSALE B - 14136.1

KopierenKopieren
VIMAR S.P.A. - VIW14136.1 REGOLATORE MASTER ROT 230V UNIVERSALE B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - weiß

Packung

  • 10 ST

EAN

8007352555136

Artikelnummer

VIW14136.1

Herstellernummer

14136.1

Hersteller

VIW

Farbe:

weiß

Descrizione: Regolatore MASTER rot 230V universale b. Descrizione estesa: Regolatore universale 230 V~ 50 Hz a taglio di fase, per lampade ad incandescenza 40-400 W, trasformatori elettronici 40-300 VA, lampade CFL 10-200 W, lampade LED 3-200 W, per alimentatori elettronici LED a taglio di fase, comando ON/OFF con pulsante incorporato o da più punti con pulsanti NO, regolazione con potenziometro rotativo incorporato, funzione MASTER per 14137, regolazione intensità luminosa minima, individuazione al buio, bianco. Apparecchio non installabile nei contenitori Isoset.