Startseite

VIMAR S.P.A. - VIW14212.SL PRESA SICURY 2P+T 16A FRANCESE SILVER - 14212.SL

KopierenKopieren
VIMAR S.P.A. - VIW14212.SL PRESA SICURY 2P+T 16A FRANCESE SILVER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schutzkontaktstift

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Farbe - Silber

  • Montageart - Unterputz

  • Nennstrom - 16 A

Packung

  • 20 ST

Produktserien

EAN

8007352311336

Artikelnummer

VIW14212.SL

Herstellernummer

14212.SL

Hersteller

VIW

Ausführung:

Schutzkontaktstift

Anzahl der Einheiten:

1

Farbe:

Silber

Montageart:

Unterputz

Nennstrom:

16 A

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

2

Anzahl der Steckdosen schaltbar:

0

Aufdruck/Kennzeichnung:

ohne

Anschlussart:

Schraubklemme

Mit Klappdeckel:

nein

Mit erhöhtem Berührungsschutz:

ja

Textfeld/Beschriftungsfläche:

ja

RAL-Nummer (ähnlich):

9006

Metallicfarbe:

nein

Transparent:

nein

Abschließbar:

nein

Auswurfmechanismus:

nein

Isolierter Einbau:

nein

Mit Funktionsbeleuchtung:

nein

Überspannungsschutz:

nein

Fehlerstromschutz:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Mit Ein-/Ausschalter:

nein

Mit Durchschleiffunktion:

nein

Verdrehter Zentraleinsatz:

nein

Nennspannung:

250 V

Frequenz:

50...60 Hz

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

sonstige

Gerätebreite:

44.8 mm

Gerätehöhe:

49 mm

Gerätetiefe:

35.9 mm

Presa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard francese, Silver - 2 moduli