Startseite

VIMAR S.P.A. - VIW14215.SL PRESA 2P+T 5A INGLESE INTERR. SILVER - 14215.SL

KopierenKopieren
VIMAR S.P.A. - VIW14215.SL PRESA 2P+T 5A INGLESE INTERR. SILVER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - British Standard

  • Anzahl der Einheiten - 2

  • Farbe - Silber

  • Montageart - Unterputz

  • Nennstrom - 5 A

Packung

  • 10 ST

Produktserien

EAN

8007352399761

Artikelnummer

VIW14215.SL

Herstellernummer

14215.SL

Hersteller

VIW

Ausführung:

British Standard

Anzahl der Einheiten:

2

Farbe:

Silber

Montageart:

Unterputz

Nennstrom:

5 A

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

3

Anzahl der Steckdosen schaltbar:

1

Aufdruck/Kennzeichnung:

ohne

Anschlussart:

Schraubklemme

Mit Klappdeckel:

nein

Mit erhöhtem Berührungsschutz:

ja

Textfeld/Beschriftungsfläche:

ja

RAL-Nummer (ähnlich):

9006

Metallicfarbe:

nein

Transparent:

nein

Abschließbar:

nein

Auswurfmechanismus:

nein

Isolierter Einbau:

nein

Mit Funktionsbeleuchtung:

nein

Mit Orientierungslicht:

nein

Überspannungsschutz:

nein

Fehlerstromschutz:

nein

Mit Feinsicherung:

nein

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Mit Ein-/Ausschalter:

ja

Mit Durchschleiffunktion:

nein

Verdrehter Zentraleinsatz:

nein

Nennspannung:

250 V

Frequenz:

50...60 Hz

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

sonstige

Gerätebreite:

82.5 mm

Gerätehöhe:

82.5 mm

Gerätetiefe:

29.5 mm

Presa SICURY 2P+T 5 A 250 V~ standard inglese con interruttore 2P, completa di supporto per installazione in scatole quadrate BS, da completare con placca 3 moduli BS, Silver.