VIMAR S.P.A. - VIW14245 PRESA 2P+T 15A USA+SASO BIANCO - 14245

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 1
Farbe - weiß
Montageart - Unterputz
Nennstrom - 15 A
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 1
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8007352130074
Artikelnummer
VIW14245
Herstellernummer
14245
Hersteller
VIW
Anzahl der Einheiten:
1
Farbe:
weiß
Montageart:
Unterputz
Nennstrom:
15 A
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Anzahl der Steckdosen schaltbar:
0
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Anschlussart:
Schraubklemme
Mit Klappdeckel:
nein
Mit erhöhtem Berührungsschutz:
nein
Textfeld/Beschriftungsfläche:
ja
RAL-Nummer (ähnlich):
9003
Metallicfarbe:
nein
Transparent:
nein
Abschließbar:
nein
Auswurfmechanismus:
nein
Isolierter Einbau:
nein
Mit Funktionsbeleuchtung:
nein
Überspannungsschutz:
nein
Fehlerstromschutz:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Mit Ein-/Ausschalter:
nein
Mit Durchschleiffunktion:
nein
Verdrehter Zentraleinsatz:
nein
Nennspannung:
127 V
Frequenz:
50...60 Hz
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Schlagfestigkeit:
sonstige
Gerätebreite:
22.3 mm
Gerätehöhe:
49 mm
Gerätetiefe:
36.9 mm


