VIMAR S.P.A. - VIW14644.25 PLACCA 6M (2+2+2) INT71 ORO OPACO - 14644.25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 6
Farbe - Gold
Montagerichtung - horizontal und vertikal
Werkstoff - Kunststoff
Textfeld/Beschriftungsfläche - ja
Packung
5 ST
Produktserien
EAN
8007352132535
Artikelnummer
VIW14644.25
Herstellernummer
14644.25
Hersteller
VIW
Anzahl der Einheiten:
6
Farbe:
Gold
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Werkstoff:
Kunststoff
Textfeld/Beschriftungsfläche:
ja
Anzahl der Einheiten horizontal:
6
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
ja
Anzahl der Einheiten vertikal:
1
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Mit Montagerahmen:
ja
Schutzart (IP):
IP00
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
6
Geeignet für Einbauinstallation:
ja
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
1
Mit Klappdeckel:
nein
Breite:
222 mm
Geeignet für Unterflurkanaldose:
ja
Halogenfrei:
ja
Höhe:
80 mm
Oberflächenschutz:
metallic
RAL-Nummer (ähnlich):
1036
Transparent:
nein
Einbaubreite:
222 mm
Tiefe:
9 mm
Durchmesser Bohrung (Öffnung):
0 mm
Einbauhöhe:
80 mm


