Startseite

VIMAR S.P.A. - VIW14644.49 PLACCA 6M (2+2+2) INT71 REFLEX TABACCO - 14644.49

KopierenKopieren
VIMAR S.P.A. - VIW14644.49 PLACCA 6M (2+2+2) INT71 REFLEX TABACCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 6

  • Farbe - braun

  • Montagerichtung - horizontal und vertikal

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Textfeld/Beschriftungsfläche - ja

Packung

  • 5 ST

EAN

8007352432628

Artikelnummer

VIW14644.49

Herstellernummer

14644.49

Hersteller

VIW

Anzahl der Einheiten:

6

Farbe:

braun

Montagerichtung:

horizontal und vertikal

Werkstoff:

Kunststoff

Textfeld/Beschriftungsfläche:

ja

Anzahl der Einheiten horizontal:

6

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

ja

Anzahl der Einheiten vertikal:

1

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Mit Montagerahmen:

ja

Schutzart (IP):

IP00

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

6

Geeignet für Einbauinstallation:

ja

Werkstoffgüte:

Kunststoffglas

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

1

Mit Klappdeckel:

nein

Breite:

222 mm

Geeignet für Unterflurkanaldose:

ja

Halogenfrei:

ja

Höhe:

80 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

RAL-Nummer (ähnlich):

8003

Transparent:

nein

Einbaubreite:

222 mm

Tiefe:

9.3 mm

Durchmesser Bohrung (Öffnung):

0 mm

Einbauhöhe:

80 mm

Placca 6 moduli (2+2+2 interasse 71 mm), tecnopolimero, Reflex tabacco