VIMAR S.P.A. - VIW14653.63 PLACCA 3M CILIEGIO - 14653.63

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 3
Farbe - Holz
Werkstoff - Holz
Mit Klappdeckel - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8007352230347
Artikelnummer
VIW14653.63
Herstellernummer
14653.63
Hersteller
VIW
Anzahl der Einheiten:
3
Farbe:
Holz
Werkstoff:
Holz
Mit Klappdeckel:
nein
Placca 3 moduli, legno naturale, ciliegio


