VIMAR S.P.A. - VIW14654.23 PLACCA 4M MARRONE MICALIZZATO - 14654.23

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 4
Farbe - braun
Werkstoff - Kunststoff
Mit Klappdeckel - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8007352112216
Artikelnummer
VIW14654.23
Herstellernummer
14654.23
Hersteller
VIW
Anzahl der Einheiten:
4
Farbe:
braun
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Klappdeckel:
nein
Placca 4 moduli, tecnopolimero, marrone micalizzato


