VIMAR S.P.A. - VIW14654.33 PLACCA 4M MAKORE - 14654.33

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 4
Farbe - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Mit Klappdeckel - nein
Packung
10 ST
Produktserien
EAN
8007352244320
Artikelnummer
VIW14654.33
Herstellernummer
14654.33
Hersteller
VIW
Anzahl der Einheiten:
4
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Klappdeckel:
nein
Placca 4 moduli, tecnopolimero, makorè


