VIMAR S.P.A. - VIW14654.62 PLACCA 4M PERO - 14654.62

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 4
Farbe - Holz
Werkstoff - Holz
Mit Klappdeckel - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8007352230385
Artikelnummer
VIW14654.62
Herstellernummer
14654.62
Hersteller
VIW
Anzahl der Einheiten:
4
Farbe:
Holz
Werkstoff:
Holz
Mit Klappdeckel:
nein
Placca 4 moduli, legno naturale, pero



