VIMAR S.P.A. - VIW14657.31 PLACCA 7M FRASSINO - 14657.31

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 7
Farbe - Holz
Werkstoff - Kunststoff
Mit Klappdeckel - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8007352244344
Artikelnummer
VIW14657.31
Herstellernummer
14657.31
Hersteller
VIW
Anzahl der Einheiten:
7
Farbe:
Holz
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Klappdeckel:
nein
Placca 7 moduli, tecnopolimero, frassino



