VIMAR S.P.A. - VIW14668.40 PLACCA 8M REFLEX CENERE - 14668.40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 8
Farbe - grau
Montagerichtung - horizontal und vertikal
Werkstoff - Kunststoff
Textfeld/Beschriftungsfläche - ja
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8007352337817
Artikelnummer
VIW14668.40
Herstellernummer
14668.40
Hersteller
VIW
Anzahl der Einheiten:
8
Farbe:
grau
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Werkstoff:
Kunststoff
Textfeld/Beschriftungsfläche:
ja
Anzahl der Einheiten horizontal:
4
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
ja
Anzahl der Einheiten vertikal:
2
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Mit Montagerahmen:
ja
Schutzart (IP):
IP00
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
4
Geeignet für Einbauinstallation:
ja
Werkstoffgüte:
Kunststoffglas
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
2
Mit Klappdeckel:
nein
Breite:
142.7 mm
Geeignet für Unterflurkanaldose:
ja
Halogenfrei:
ja
Höhe:
151.2 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer (ähnlich):
7023
Transparent:
nein
Einbaubreite:
142.7 mm
Tiefe:
9 mm
Durchmesser Bohrung (Öffnung):
0 mm
Einbauhöhe:
151.2 mm


