Startseite

VIMAR S.P.A. - VIW14668.71 PLACCA 8M ARGENTO METALLIZZATO - 14668.71

KopierenKopieren
VIMAR S.P.A. - VIW14668.71 PLACCA 8M ARGENTO METALLIZZATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 8

  • Farbe - Silber

  • Montagerichtung - horizontal und vertikal

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Textfeld/Beschriftungsfläche - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352337947

Artikelnummer

VIW14668.71

Herstellernummer

14668.71

Hersteller

VIW

Anzahl der Einheiten:

8

Farbe:

Silber

Montagerichtung:

horizontal und vertikal

Werkstoff:

Kunststoff

Textfeld/Beschriftungsfläche:

ja

Anzahl der Einheiten horizontal:

4

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

ja

Anzahl der Einheiten vertikal:

2

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Mit Montagerahmen:

ja

Schutzart (IP):

IP00

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

4

Geeignet für Einbauinstallation:

ja

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

2

Mit Klappdeckel:

nein

Breite:

142.5 mm

Geeignet für Unterflurkanaldose:

ja

Halogenfrei:

ja

Höhe:

151 mm

Oberflächenschutz:

lackiert

RAL-Nummer (ähnlich):

9023

Transparent:

nein

Einbaubreite:

142.5 mm

Tiefe:

9 mm

Durchmesser Bohrung (Öffnung):

0 mm

Einbauhöhe:

151 mm

Placca 8 moduli (4+4), tecnopolimero, argento metallizzato