Startseite

VIMAR S.P.A. - VIW14827 CONTENITORE IP40 6M 3X2 ORIZZONTALE - 14827

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Aufputzgehäuse

  • Anzahl der Einheiten - 6

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grau

  • Mit Abdeckrahmen - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352121737

Artikelnummer

VIW14827

Herstellernummer

14827

Hersteller

VIW

Zusammenstellung:

Aufputzgehäuse

Anzahl der Einheiten:

6

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Mit Abdeckrahmen:

ja

Schutzart (IP):

IP40

Mit Kabeleinführung:

ja

Gerätetiefe:

54.5 mm

Gerätebreite:

204 mm

Gerätehöhe:

83 mm

Contenitore da parete IP40, 6 moduli Eikon e Plana (3+3 inorizzontale)