VIMAR S.P.A. - VIW16234 PRESA SICURY 2P 15A USA+EU D4,8MM GRIGIO - 16234

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Anzahl der Einheiten - 1
Farbe - grau
Montageart - Unterputz
Nennstrom - 15 A
Packung
20 ST
Produktserien
EAN
8007352244740
Artikelnummer
VIW16234
Herstellernummer
16234
Hersteller
VIW
Ausführung:
sonstige
Anzahl der Einheiten:
1
Farbe:
grau
Montageart:
Unterputz
Nennstrom:
15 A
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Anzahl der Steckdosen schaltbar:
0
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Anschlussart:
Schraubklemme
Mit Klappdeckel:
nein
Mit erhöhtem Berührungsschutz:
ja
Textfeld/Beschriftungsfläche:
ja
RAL-Nummer (ähnlich):
7015
Metallicfarbe:
nein
Transparent:
nein
Abschließbar:
nein
Auswurfmechanismus:
nein
Isolierter Einbau:
nein
Mit Funktionsbeleuchtung:
nein
Überspannungsschutz:
nein
Fehlerstromschutz:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Mit Ein-/Ausschalter:
nein
Mit Durchschleiffunktion:
nein
Verdrehter Zentraleinsatz:
nein
Nennspannung:
250 V
Frequenz:
50...60 Hz
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Schlagfestigkeit:
sonstige
Gerätebreite:
24.8 mm
Gerätehöhe:
50.1 mm
Gerätetiefe:
38.5 mm


