Startseite

VIMAR S.P.A. - VIW16262 PRESA SICURY 2P+T 15A AUSTRALIA GRIGIO - 16262

KopierenKopieren
VIMAR S.P.A. - VIW16262 PRESA SICURY 2P+T 15A AUSTRALIA GRIGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Australien Standard AS/NZS 3112 (Typ I)

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Farbe - grau

  • Montageart - Unterputz

  • Nennstrom - 15 A

Packung

  • 20 ST

EAN

8007352293465

Artikelnummer

VIW16262

Herstellernummer

16262

Hersteller

VIW

Ausführung:

Australien Standard AS/NZS 3112 (Typ I)

Anzahl der Einheiten:

1

Farbe:

grau

Montageart:

Unterputz

Nennstrom:

15 A

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

2

Anzahl der Steckdosen schaltbar:

0

Aufdruck/Kennzeichnung:

ohne

Anschlussart:

Schraubklemme

Mit Klappdeckel:

nein

Mit erhöhtem Berührungsschutz:

ja

Textfeld/Beschriftungsfläche:

ja

RAL-Nummer (ähnlich):

7015

Metallicfarbe:

nein

Transparent:

nein

Abschließbar:

nein

Auswurfmechanismus:

nein

Isolierter Einbau:

nein

Mit Funktionsbeleuchtung:

nein

Überspannungsschutz:

nein

Fehlerstromschutz:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Mit Ein-/Ausschalter:

nein

Mit Durchschleiffunktion:

nein

Verdrehter Zentraleinsatz:

nein

Nennspannung:

250 V

Frequenz:

50...60 Hz

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

sonstige

Gerätebreite:

49.8 mm

Gerätehöhe:

50.1 mm

Gerätetiefe:

38.7 mm

Presa SICURY 2P+T 15 A 250 V~ standard australiano, grigio - 2 moduli