Startseite

VIMAR S.P.A. - VIW16334.B PRESA HDMI BIANCO - 16334.B

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Verwendung - HDMI

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - weiß

  • Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme

  • Tragring - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352420649

Artikelnummer

VIW16334.B

Herstellernummer

16334.B

Hersteller

VIW

Verwendung:

HDMI

Montageart:

Unterputz

Farbe:

weiß

Zusammenstellung:

Modulargerät für Installationsschalterprogramme

Tragring:

nein

Mit Staubschutz:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Mit Aufdruck:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

RAL-Nummer (ähnlich):

9001

Transparent:

nein

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Mit Zugentlastung:

nein

Lüsterklemme:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Gerätebreite:

24.8 mm

Gerätehöhe:

50.1 mm

Gerätetiefe:

46.8 mm

Presa standard HDMI, aggancio standard Keystone, bianco