Startseite

VIMAR S.P.A. - VIW16452 SMART CARD - 16452

KopierenKopieren
VIMAR S.P.A. - VIW16452 SMART CARD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung der Schnittstelle - ohne

  • Montageart - sonstige

  • Vernetzbar - nein

  • PC-Anbindung - nein

  • Signalausgabe - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352099937

Artikelnummer

VIW16452

Herstellernummer

16452

Hersteller

VIW

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Montageart:

sonstige

Vernetzbar:

nein

PC-Anbindung:

nein

Signalausgabe:

ohne

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Breite:

85.5 mm

Höhe:

54 mm

Tiefe:

0.9 mm

Smart card programmabileSmart card programmabile.