Startseite

VIMAR S.P.A. - VIW16541 PASSACAVO CON SERRACAVO GRIGIO - 16541

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Farbe - grau

  • RAL-Nummer (ähnlich) - 7015

  • Geeignet für Aufputzgehäuse für Unterputzgerät - ja

Packung

  • 20 ST

EAN

8007352001787

Artikelnummer

VIW16541

Herstellernummer

16541

Hersteller

VIW

Ausführung:

sonstige

Farbe:

grau

RAL-Nummer (ähnlich):

7015

Geeignet für Aufputzgehäuse für Unterputzgerät:

ja

Passacavo con serracavo, grigio