VIMAR S.P.A. - VIW16559.1.B REGOLATORE MASTER 230V UNIVERSALE BIANCO - 16559.1.B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
EAN
8007352555730
Artikelnummer
VIW16559.1.B
Herstellernummer
16559.1.B
Hersteller
VIW
Farbe:
weiß
Regolatore universale 230 V~ 50 Hz a taglio di fase, per lampade ad incandescenza 40-400 W, trasformatori elettronici 40-300 VA, lampade CFL 10-200 W, lampade LED 3-200 W, per alimentatori elettronici LED a taglio di fase, comando ON/OFF e regolazione con pulsanti incorporati o da più punti con pulsanti NO, funzione MASTER per 16604, regolazione intensità luminosa minima, individuazione al buio, bianco. Apparecchio non installabile nei contenitori Isoset.