Startseite

VIMAR S.P.A. - VIW16603.1 REGOLATORE MASTER ROT 230V UNIVERSALE G - 16603.1

KopierenKopieren
VIMAR S.P.A. - VIW16603.1 REGOLATORE MASTER ROT 230V UNIVERSALE G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - grau

Packung

  • 10 ST

EAN

8007352555754

Artikelnummer

VIW16603.1

Herstellernummer

16603.1

Hersteller

VIW

Farbe:

grau

Regolatore universale 230 V~ 50 Hz a taglio di fase, per lampade ad incandescenza 40-400 W, trasformatori elettronici 40-300 VA, lampade CFL 10-200 W, lampade LED 3-200 W, per alimentatori elettronici LED a taglio di fase, comando ON/OFF con pulsante incorporato o da più punti con pulsanti NO, regolazione con potenziometro rotativo incorporato, funzione MASTER per 16604, regolazione intensità luminosa minima, individuazione al buio, grigio. Apparecchio non installabile nei contenitori Isoset.