Startseite

VIMAR S.P.A. - VIW16633.B INTERRUTTORE IR A RELE 230V BIANCO - 16633.B

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 5 ST

EAN

8007352328464

Artikelnummer

VIW16633.B

Herstellernummer

16633.B

Hersteller

VIW

Interruttore con sensore di presenza ad infrarossi per accensione luci, soglia del sensore crepuscolare e ciclo di temporizzazione regolabili, uscita a relè NO 6 A 230 V~, alimentazione 230 V~ 50-60 Hz, bianco