Startseite

VIMAR S.P.A. - VIW16727 SUPPORTO 2M PER GUIDA DIN - 16727

KopierenKopieren
VIMAR S.P.A. - VIW16727 SUPPORTO 2M PER GUIDA DIN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Unterputz

  • Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) - 2

  • Montageart - Schnappbefestigung

  • Montagerichtung - horizontal und vertikal

  • Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise) - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352133402

Artikelnummer

VIW16727

Herstellernummer

16727

Hersteller

VIW

Ausführung:

Unterputz

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

2

Montageart:

Schnappbefestigung

Montagerichtung:

horizontal und vertikal

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

1

Montageart der Moduleinsätze:

hinten

Mit Einbaudose:

nein

Mit Schrauben:

nein

Geeignet zum Einbau in runde Einbaudose 60 mm:

nein

Unterputzmontage:

nein

Geeignet für Unterflurkanaldose:

nein

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

nein

Geeignet für Montage auf DIN-Tragschiene 35 mm:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Supporto 2 moduli per installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 2 moduli da 17,5 mm, grigio RAL 7035