Startseite

VIMAR S.P.A. - VIW16754.11 PLACCA RONDO 4M NERO - 16754.11

KopierenKopieren
VIMAR S.P.A. - VIW16754.11 PLACCA RONDO 4M NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 4

  • Farbe - schwarz

  • Montagerichtung - horizontal

  • Werkstoff - Metall

  • Textfeld/Beschriftungsfläche - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352092440

Artikelnummer

VIW16754.11

Herstellernummer

16754.11

Hersteller

VIW

Anzahl der Einheiten:

4

Farbe:

schwarz

Montagerichtung:

horizontal

Werkstoff:

Metall

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

ja

Mit Klappdeckel:

nein

Placca Rondò 4 moduli, metallo pressofuso, nero