VIMAR S.P.A. - VIW16754.23 PLACCA RONDO 4M ANTRACITE METALL. - 16754.23

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 4
Farbe - anthrazit
Werkstoff - Metall
Mit Klappdeckel - nein
Packung
10 ST
Produktserien
EAN
8007352092525
Artikelnummer
VIW16754.23
Herstellernummer
16754.23
Hersteller
VIW
Anzahl der Einheiten:
4
Farbe:
anthrazit
Werkstoff:
Metall
Mit Klappdeckel:
nein
Placca Rondò 4 moduli, metallo pressofuso, antracite metallizzato


