Startseite

VIMAR S.P.A. - VIW16850 RIVELATORE IR KNX GRIGIO - 16850

KopierenKopieren
VIMAR S.P.A. - VIW16850 RIVELATORE IR KNX GRIGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Montageart - Unterputz

  • Ausführung - Bewegungsmelder

  • Erfassungswinkel horizontal - -56...56 °

  • Bussystem KNX-Funk - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352390270

Artikelnummer

VIW16850

Herstellernummer

16850

Hersteller

VIW

Bussystem KNX:

ja

Montageart:

Unterputz

Ausführung:

Bewegungsmelder

Erfassungswinkel horizontal:

-56...56 °

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Farbe:

grau

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Mit Busankopplung:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Funk bidirektional:

nein

RAL-Nummer (ähnlich):

7015

Ansprechhelligkeit einstellbar:

ja

Transparent:

nein

Treppenhausüberwachung:

ja

Optimale Montagehöhe:

45 m

Max. Reichweite zu einer Seite:

10 m

Erfassungswinkel vertikal:

-30...6 °

Rivelatore di movimento ad infrarossi passivi, standard KNX, grigio - 2 moduli