Startseite

VIMAR S.P.A. - VIW17039.R PRESA 2P+T 16A P30 ROSSO - 17039.R

KopierenKopieren
VIMAR S.P.A. - VIW17039.R PRESA 2P+T 16A P30 ROSSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Italienischer Typ P30

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Farbe - rot

  • Montageart - Unterputz

  • Nennstrom - 16 A

Packung

  • 20 ST

EAN

8007352106031

Artikelnummer

VIW17039.R

Herstellernummer

17039.R

Hersteller

VIW

Ausführung:

Italienischer Typ P30

Anzahl der Einheiten:

1

Farbe:

rot

Montageart:

Unterputz

Nennstrom:

16 A

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

2

Anzahl der Steckdosen schaltbar:

0

Aufdruck/Kennzeichnung:

ohne

Anschlussart:

Schraubklemme

Mit Klappdeckel:

nein

Mit erhöhtem Berührungsschutz:

ja

Textfeld/Beschriftungsfläche:

ja

RAL-Nummer (ähnlich):

3001

Metallicfarbe:

nein

Transparent:

nein

Abschließbar:

nein

Auswurfmechanismus:

nein

Isolierter Einbau:

nein

Mit Funktionsbeleuchtung:

nein

Mit Orientierungslicht:

nein

Überspannungsschutz:

nein

Fehlerstromschutz:

nein

Mit Feinsicherung:

nein

Befestigungsart:

Rastbefestigung

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Mit Ein-/Ausschalter:

nein

Mit Durchschleiffunktion:

nein

Verdrehter Zentraleinsatz:

nein

Nennspannung:

250 V

Frequenz:

50...60 Hz

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

sonstige

Gerätebreite:

21.8 mm

Gerätehöhe:

50.1 mm

Gerätetiefe:

32.5 mm

Prese SICURY 2P+T 16 A 250 V~, per linee dedicate, standard italianotipo P30 (contatti di terra laterali e centrale), per linee dedicate,rosso - 2 moduli ridotti