VIMAR S.P.A. - VIW17093.46 PLACCA RONDO 1-2M ARDESIA - 17093.46

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 2
Farbe - grau
Montagerichtung - horizontal und vertikal
Werkstoff - Metall
Textfeld/Beschriftungsfläche - ja
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8007352094093
Artikelnummer
VIW17093.46
Herstellernummer
17093.46
Hersteller
VIW
Anzahl der Einheiten:
2
Farbe:
grau
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Werkstoff:
Metall
Textfeld/Beschriftungsfläche:
ja
Anzahl der Einheiten horizontal:
2
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
ja
Anzahl der Einheiten vertikal:
1
Ausführung der Oberfläche:
matt
Mit Montagerahmen:
ja
Schutzart (IP):
IP00
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
2
Geeignet für Einbauinstallation:
ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
1
Mit Klappdeckel:
nein
Breite:
91 mm
Geeignet für Unterflurkanaldose:
ja
Halogenfrei:
ja
Höhe:
80 mm
Oberflächenschutz:
metallic
RAL-Nummer (ähnlich):
7011
Transparent:
nein
Einbaubreite:
91 mm
Tiefe:
9 mm
Durchmesser Bohrung (Öffnung):
0 mm
Einbauhöhe:
80 mm


