Startseite

VIMAR S.P.A. - VIW19041.M Copriforo Metal - 19041.M

KopierenKopieren
VIMAR S.P.A. - VIW19041.M Copriforo Metal

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Zentralplatte

  • Aufdruck/Kennzeichnung - ohne

  • Verwendung - Blende

  • Farbe - Aluminium

  • RAL-Nummer (ähnlich) - 9007

Packung

  • 100 ST

Produktserien

EAN

8007352596559

Artikelnummer

VIW19041.M

Herstellernummer

19041.M

Hersteller

VIW

Ausführung:

Zentralplatte

Aufdruck/Kennzeichnung:

ohne

Verwendung:

Blende

Farbe:

Aluminium

RAL-Nummer (ähnlich):

9007

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

matt

Copriforo, Metal