Startseite

VIMAR S.P.A. - VIW19044.B PASSACAVO CON SERRACAVO BIANCO - 19044.B

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Farbe - weiß

  • RAL-Nummer (ähnlich) - 9016

  • Geeignet für Aufputzgehäuse für Unterputzgerät - ja

Packung

  • 50 ST

Produktserien

EAN

8007352455061

Artikelnummer

VIW19044.B

Herstellernummer

19044.B

Hersteller

VIW

Ausführung:

sonstige

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9016

Geeignet für Aufputzgehäuse für Unterputzgerät:

ja

Passacavo con serracavo, bianco